Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
ONCXONEDVDEV4-3
Cod. Produttore
CXONEDVDEV4-3246
Cod. EAN
4547648876841

Informazioni di prodotto

plc- DVD con pacchetto di configurazione CX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 4: SO Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza

adatto per funzioni di sicurezza

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo Windows 2000

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Non disponibile

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

false

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di posizionamento integrata

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

Produttore

Software CXONE V4 DVD senza licenza