Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN28
Cod. Produttore
DPN28
Cod. EAN
8030343135024

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDPN28 offre una soluzione efficiente per il fissaggio nei sistemi di pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio
  • Compatibilità universale con raccordi e pressacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in fibra di vetro rinforzato per maggiore durata
  • Stabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Controdado realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Prodotto senza alogeni, conforme alle esigenze di sicurezza e rispetto ambientale. La filettatura di tipo PG con dimensione nominale 42 assicura un montaggio preciso e stabile. Il materiale plastico di alta qualità offre leggerezza e protezione contro l'usura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diverse installazioni. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

Controdado fibra vetro rinforzato PG42 per pressacavi elettrici