Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPG25
Cod. Produttore
DPG25
Cod. EAN
8030343038530

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDPG25 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo affidabilità e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatibile con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in fibra di vetro rinforzato per maggiore resistenza e durabilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e stabilità del collegamento elettrico
  • Materiale PA6 resistente agli agenti esterni per maggiore durata
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali e sicure
Controdado in plastica di alta qualità in poliammide rinforzata con fibra di vetro, progettato per filettature PG21. Il materiale è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in applicazioni elettriche. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione. Ideale per il fissaggio e il bloccaggio sicuro di componenti elettrici, offre resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Controdado PA6 rinforzato fibra vetro PG21 installazione elettrica