Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPG63M
Cod. Produttore
DPG63M
Cod. EAN
8030343038615

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDPG63M offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da montare su tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in fibra di vetro rinforzato per maggiore resistenza
  • Compatibilità universale con standard ISO63

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che garantisce la tenuta stagna
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Materiale durevole che assicura lunga durata e sicurezza
Controdado realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Il materiale plastico è di qualità senza alogeni, assicurando maggiore sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La filettatura è di tipo metrico con dimensione nominale M63, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e stabilità nel fissaggio. Il colore RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici contesti industriali. Questo componente è progettato per offrire facilità di installazione e un’ottima performance nel tempo. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado fibra vetro rinforzato M63 per installazioni elettriche