Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP63M
Cod. Produttore
DP63M
Cod. EAN
8030343039094

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDP63M offre un’installazione semplice e affidabile per raccordi e pressacavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale in fibra di vetro rinforzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e durata nel tempo
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza dell’impianto elettrico
Controdado realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Prodotto senza alogeni, conforme agli standard di sicurezza ambientale. Dotato di filettatura metrica ISO da 63 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolanti e leggeri. Il colore grigio RAL 7001 assicura un aspetto neutro e professionale. La plastica utilizzata offre ottima resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo questo controdado una soluzione affidabile per il fissaggio e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado PA6 fibra vetro ISO63 grigio RAL 7001 installazioni elettriche