Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPN63M
Cod. Produttore
DPN63M
Cod. EAN
8030343038851

Informazioni di prodotto

Controdado in fibra di vetro rinforzato, ideale per garantire un fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e resistente
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto elettrico
  • Durabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente
Controdado in plastica di alta qualità realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro, garantendo elevata resistenza meccanica e durabilità. Il materiale è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in applicazioni elettriche. Progettato con filettatura metrica ISO da 63 mm, questo controdado nero è ideale per fissaggi affidabili e stabili in impianti elettrici e componenti industriali. La combinazione di leggerezza e robustezza lo rende una soluzione versatile e performante per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Controdado fibra vetro rinforzato PA6 ISO63 nero per impianti elettrici