Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP50M
Cod. Produttore
DP50M
Cod. EAN
8030343039087

Informazioni di prodotto

Il controdado TXDP50M offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale in PA6
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Design robusto per un fissaggio sicuro e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Materiale resistente e affidabile nel tempo
Controdado in plastica di alta qualità, realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato con filettatura metrica ISO50, offre un fissaggio sicuro e stabile per applicazioni elettriche. Il materiale è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse installazioni. Ideale per utilizzi che richiedono componenti robusti e affidabili nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

Controdado PA6 rinforzato fibra vetro ISO50 impianti elettrici