Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDPG16M
Cod. Produttore
DPG16M
Cod. EAN
8030343038462

Informazioni di prodotto

Controdado in fibra di vetro rinforzato, ideale per raccordi e pressacavi, garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al materiale leggero e resistente
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità universale con vari raccordi e pressacavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e affidabilità nel tempo
  • Protezione ottimale degli impianti elettrici
  • Contributo al mantenimento dell’efficienza energetica
Controdado in plastica poliammide PA6 di alta qualità, rinforzato con fibra di vetro per garantire resistenza e durabilità. Progettato con filettatura metrica M16 conforme agli standard ISO, offre un fissaggio sicuro e affidabile. Il materiale è senza alogeni, assicurando maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Ideale per l’utilizzo in installazioni dove è richiesta robustezza e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Controdado fibra vetro rinforzato M16 per raccordi elettrici