Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDP08
Cod. Produttore
DP08
Cod. EAN
8030343038929

Informazioni di prodotto

Controdado PA6 1 1/2 RAL 7001, ideale per il fissaggio sicuro di pressacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale leggero e resistente
  • Compatibilità con tutti i raccordi e pressacavi standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità grazie alla fibra di vetro rinforzata
  • Protezione affidabile contro infiltrazioni e danni
  • Contributo al risparmio energetico mantenendo l’integrità degli impianti
Controdado in poliammide rinforzata con fibra di vetro, caratterizzato da una filettatura gas da 1 1/2 pollice. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, privo di alogeni, garantisce resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il colore grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono durevolezza e affidabilità nel fissaggio di sistemi con filettature gas. Descrizione del produttore: Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

colore

Grigio

senza alogeni

forma

Esagonale

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

Produttore

Controdado PA6 1 1/2 RAL 7001 fibra vetro fissaggio elettrico