Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXD11
Cod. Produttore
D11
Cod. EAN
8030343039308

Informazioni di prodotto

Il controdado TXD11 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da montare grazie al filetto GAS standard
  • Compatibilità universale con tutti i raccordi e pressacavi
  • Materiale in ottone nichelato per una maggiore durata e resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che garantisce sicurezza e stabilità dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla qualità dei materiali
Controdado in ottone nichelato con filettatura gas da 3 pollici, progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Realizzato in metallo di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e ottime prestazioni meccaniche, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La finitura nichelata assicura una protezione superiore della superficie, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti gravosi. Descrizione del produttore: Controdado in ottone nichelato con filetto GAS adatto per tutti i raccordi e pressacavi.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3 pollici

Produttore

Controdado ottone nichelato filettatura GAS 3" installazioni elettriche