Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDE27
Cod. Produttore
DE27
Cod. EAN
8030343037472

Informazioni di prodotto

Controdado equipotenziale PG36 progettato per garantire un’installazione affidabile e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da avvitare grazie ai sei denti che assicurano una presa salda
  • Riduce i tempi di installazione con un fissaggio rapido e stabile
  • Aumenta la resistenza alle vibrazioni, migliorando la durata dell’impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce la compensazione equipotenziale per una maggiore sicurezza
  • Previene danni al rivestimento grazie alla rimozione controllata della vernice
  • Contribuisce a un impianto più affidabile e duraturo nel tempo
Controdado equipotenziale PG36 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata per garantire una protezione superiore della superficie. Il materiale metallico assicura robustezza e durata nel tempo, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza alla corrosione. La filettatura di tipo PG permette un montaggio sicuro e stabile in impianti elettrici e sistemi di messa a terra. Descrizione del produttore: Controdado a sei denti durante l'avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell'installazione.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

con collegamento di terra

Produttore

Controdado equipotenziale PG36 ottone nichelato fissaggio impianti elettrici