Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXDE26
Cod. Produttore
DE26
Cod. EAN
8030343037465

Informazioni di prodotto

Il controdado equipotenziale PG29 offre un fissaggio robusto e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design a sei denti
  • Garantisce la compensazione equipotenziale durante l’avvitamento
  • Aumenta la resistenza alle vibrazioni, riducendo interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di guasti dovuti a vibrazioni
  • Possibile risparmio energetico grazie a un collegamento stabile e continuo
Controdado equipotenziale PG29 realizzato in ottone di alta qualità con finitura nichelata per garantire una protezione superiore della superficie. Questo componente metallico è progettato per assicurare un collegamento stabile e sicuro nelle installazioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La filettatura di tipo PG permette un montaggio semplice e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono continuità elettrica e sicurezza. Descrizione del produttore: Controdado a sei denti durante l'avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell'installazione.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

con collegamento di terra

Produttore

Controdado equipotenziale PG29 ottone nichelato per impianti elettrici