›

CONTO D4 5A IMPULSI MID

Cod. Rexel IMCE4TB0PMID
Cod. Produttore CE4TB0PMID
Cod. EAN 8032826515682

Informazioni principali

  • Serie: CONTO
  • Tensione nominale: 3x100-400V ±15%
  • Corrente di misura: 0,05-5(6)A
  • Frequenza nominale: 50/60Hz
  • Dimensioni: 4 moduli DIN (66x92x71 mm)
  • Classe di precisione: Energia attiva cl. B
  • Protezione: IP20 borneria, IP54 involucro
  • Comunicazione: ModBus, MBus, uscita impulsi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTO D4 5A IMPULSI MID - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Serie

CONTO

CONTO D4 5A IMPULSI MID