Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE96T14A2
Cod. Produttore
CE96T14A2
Cod. EAN
8032826035241

Informazioni di prodotto

CONTO 96-Pt WH/VARH IMP 1-5A 400-415V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto 96-Pt - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione su TA - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 96x96mm - Uscita: impulsi - Corrente: 1 e 5A - da TA (rapporto programmabile) - Tensione: 190÷440V

grado di protezione (IP)

IP52

tipo di energia

potenza effettiva

tipo di montaggio

struttura

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa unica

omologazione

nazionale

uscita d'impulso

ottico

tipo di impulso

S0

adatto per

acquisto

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

8

altezza

96

velocità d'impulso

0.001 Imp/kWh (kvarh)

frequenza

47 Hz

corrente massima (Imax)

6 A

blocco antiritorno

tarato

corrente nominale (In)

5 A

tensione nominale (Un) N-L

207 V

tensione nominale (Un) L-L

360 V

profondità

104

larghezza

96

prodotto Sustainable

Si