Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE72T14A4
Cod. Produttore
CE72T14A4
Cod. EAN
8032826132339

Informazioni di prodotto

CONTO 72-Pt WH/VARH RS485 1-5A 400-415V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto 72-Pt - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione su TA - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: 72x72mm - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 1 e 5A - da TA (rapporto programmabile) - Tensione: 190÷415 V

grado di protezione (IP)

IP52

tipo di energia

potenza effettiva

tipo di montaggio

struttura

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa unica

omologazione

nazionale

adatto per

acquisto

esecuzione

trasformatore di misura

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

8

altezza

72

frequenza

47 Hz

corrente massima (Imax)

6 A

blocco antiritorno

tarato

corrente nominale (In)

5 A

tensione nominale (Un) N-L

207 V

tensione nominale (Un) L-L

360 V

profondità

88

larghezza

72

prodotto Sustainable

Si