Prodotti /

Cod. Rexel
LWM3PA70
Cod. Produttore
M3PA70
Cod. EAN
8013975186053
Descrizione del produttore: CONTENITORE PER AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO; COMPLETO DI PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET, PIASTRA METALLICA E PROFILATO OMEGA 35MM (IEC/EN 60715), PER AVVIATORI STELLA-TRIANGOLO DA 16 A 60A SU GUIDA DIN

larghezza

280 mm

altezza

233 mm

profondità

187 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Produttore

Contenitore avviatore stella-triangolo 16-60A con pulsanti marcia/arresto e guida DIN