Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM3N
Cod. Produttore
M3N
Cod. EAN
8013975179871
Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF40...BF80

larghezza

233 mm

altezza

280 mm

profondità

170 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Produttore

Contenitore isolante vuoto senza pulsanti esterni per contattori BF40-BF80