Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM25N
Cod. Produttore
M25N
Cod. EAN
8013975211090

Informazioni di prodotto

CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF26A...BF38A

larghezza

175 mm

altezza

210 mm

profondità

148 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliestere

Produttore

Contenitore isolante vuoto senza pulsanti esterni per contattori BF26A-BF38A