Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM24N
Cod. Produttore
M24N
Cod. EAN
8013975211083

Informazioni di prodotto

CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BG, BF09A...BF25A

larghezza

175 mm

altezza

210 mm

profondità

98 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliestere

Produttore

Contenitore isolante vuoto senza pulsanti esterni per contattori BG BF09A-BF25A