› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CONTENITORE ISOL. 250X185X125 CIECO

Cod. Rexel PL532202
Cod. Produttore 532202
Cod. EAN 8014950041930

Informazioni principali

  • Dimensioni: 250x185x150 mm
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: isolante robusto
  • Struttura: cieca
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: semplice e sicura
  • Durata: lunga nel tempo
  • Serie: TAIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore isolante di dimensioni 250x185x125 millimetri offre una soluzione sicura e affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP elevato. La struttura cieca assicura un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni industriali e civili. La robustezza del materiale e la precisione nelle finiture contribuiscono a una lunga durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Ideale per contenere e proteggere circuiti, dispositivi di comando o altri componenti elettrici, questo contenitore si integra facilmente in diversi sistemi di distribuzione elettrica grazie alle sue dimensioni compatte e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua progettazione garantisce un'installazione semplice e un funzionamento sicuro in ambienti vari, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni elettriche.
CONTENITORE ISOL. 250X185X125 CIECO
€ 68,45 x 1 pz.
(pz.)