› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CONTENITORE ISOL. 125X185X125 CIECO

Cod. Rexel PL532200
Cod. Produttore 532200
Cod. EAN 8014950041916

Informazioni principali

  • Dimensioni: 125x185x125 mm
  • Materiale: isolante e resistente
  • Grado protezione: elevato IP
  • Resistenza: agli urti
  • Applicazioni: industriali e impianti
  • Installazione: facile e sicura
  • Compatibilità: vari sistemi cablaggio
  • Serie: TAIS CONT IS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore isolante di dimensioni 125x185x125 millimetri offre una soluzione sicura e affidabile per l'alloggiamento di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione superficiale e isolamento efficace contro agenti esterni e inquinamento. La sua struttura robusta assicura resistenza agli urti e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. La finitura del materiale e il grado di protezione IP elevato assicurano un'ottima protezione contro polvere e acqua, contribuendo alla sicurezza dell'intero sistema. Questo contenitore è progettato per facilitare l'installazione e il fissaggio, offrendo praticità e sicurezza durante le operazioni di montaggio. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e l'attenzione ai dettagli costruttivi fanno di questo prodotto una scelta eccellente per le installazioni elettriche più esigenti.
CONTENITORE ISOL. 125X185X125 CIECO
€ 53,87 x 1 pz.
(pz.)