Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/017
Cod. Produttore
1067/017
Cod. EAN
8021156054633

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONTENITORE P/ESP.1067/008A
  • Protezione: Dispositivo tamper
  • Certificazione: EN50131 grado 3
  • Compatibilità: Modulo 1067/008A, 1067/020
  • Funzione: Alloggia modulo espansione
  • Serie: UR1067/017

Certificazioni e Dichiarazioni

Contenitore in plastica progettato per ospitare il modulo di espansione radio 1067/020, utilizzato nei sistemi di allarme Urmet. È dotato di dispositivo tamper integrato che protegge contro l’apertura e l’asportazione, garantendo la sicurezza dell’installazione. Il contenitore è pensato per essere installato in ambienti interni, all’interno di scatole di distribuzione o contenitori non metallici, in luoghi asciutti e protetti dal sistema antintrusione. La sua funzione principale è quella di fornire un alloggiamento sicuro e protetto per il modulo di espansione radio, assicurando al contempo la corretta trasmissione e ricezione dei segnali radio a 868 MHz per la comunicazione bidirezionale con i dispositivi radio collegati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contenitore per alloggiare il modulo di espansione 1067/008A o 1067/020. È dotato di dispositivo tamper contro l’apertura e l’asportazione e permette di mantenere la certificazione EN50131 grado 3 per il modulo di espansione 1067/008A

materiale

plastica

tipo di accessori

materiale di montaggio

Produttore

Contenitore modulare sicurezza tamper EN50131 grado 3