Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44808
Cod. Produttore
GW44808
Cod. EAN
8011564028524

Informazioni di prodotto

QUADRO 200X254X135 IP55 PORTA CIECA
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

larghezza

200 mm

altezza

254 mm

profondità

135 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

numero RAL

7035

numero di serrature

1

possibilità di fissaggio a parete

numero di porte

1

adatto per installazione esterna

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

BUILDING_BOX,CEP__QP__QM__QX

colore

grigio

Produttore

QUADRO STAGNO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 200X254X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035