Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM2PA
Cod. Produttore
M2PA
Cod. EAN
8013975151754
Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF09A, BF12A, BF18A

larghezza

110 mm

altezza

234 mm

profondità

169 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliestere

Produttore

Contenitore isolante vuoto con pulsanti marcia arresto per contattori BF09A BF12A BF18A