Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM1PA
Cod. Produttore
M1PA
Cod. EAN
8013975151723
Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF38A

larghezza

88 mm

altezza

202 mm

profondità

155 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliestere

Produttore

Contenitore isolante vuoto con pulsanti start stop per contattori BF38A