Prodotti /

Cod. Rexel
LWM3PA
Cod. Produttore
M3PA
Cod. EAN
8013975179888
Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BF50, BF65, BF80, BF95, BF110

larghezza

233 mm

altezza

280 mm

profondità

187 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Produttore

Contenitore isolante vuoto con pulsanti start stop per contattori BF50-BF110