Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM0PA
Cod. Produttore
M0PA
Cod. EAN
8013975151693
Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12

larghezza

88 mm

altezza

184 mm

profondità

133 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliestere

Produttore

Contenitore isolante vuoto con pulsanti marcia arresto per contattori BG06 BG09 BG12