Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
LWM1RA
Cod. Produttore
M1RA
Cod. EAN
8013975151730
Descrizione del produttore: CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BF50, BF65, BF80, BF95, BF110

larghezza

88 mm

altezza

202 mm

profondità

148 mm

colore parte superiore scatola

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliestere

Produttore

Contenitore isolante vuoto con pulsante reset per contattori BF50-BF110