Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1D80004BD
Cod. Produttore
LP1D80004BD
Cod. EAN
3389110234312

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 125 A AC-1
  • Bobina: 24 V CC
  • Numero poli: 4P (4 NA)
  • Potere di chiusura: 1100 A a 440 V
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Velocità operativa: 3600 cicli/ora

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LP1D80004BD è un contattore TeSys D a 4 poli (4NA) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 125 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, collegamenti di potenza tramite morsetti a vite e comando tramite morsetti a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere i blocchi dei contatti ausiliari di montaggio anteriori (da ordinare separatamente). Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

96 mm

altezza

127 mm

profondità

181 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore - TeSys LP1D - 4 poli - CA-1 440V 125 A - 24 V CC