Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D8070
Cod. Produttore
LA9D8070
Cod. EAN
3389110230178

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Set di collegamenti
  • Numero di poli: 4P
  • Topologia circuito: Changeover contactor
  • Compatibilità gamma: TeSys D e Deca
  • Peso netto: 0,28 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Certificazione RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Imballaggio: Cartone riciclato, senza plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un set di collegamenti di potenza per commutatori 4P. Ha certificazioni multiple ed è conforme alla sostenibilità

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Connettore di alimentazione TeSys D