Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELP1D80004BW
Cod. Produttore
LP1D80004BW
Cod. EAN
3389110224788

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 440 V AC
  • Corrente nominale: 125 A AC-1
  • Numero poli: 4P (4 NO)
  • Bobina: 24 V DC
  • Protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 127x96x181 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CCC, BV, GL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Fornisce una bobina 24 V CC ad ampia gamma, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e controllo tramite morsetti a vite. Fornisce una durata meccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 96 mm x 181 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (UL,LROS,DNV,GOST,RINA,CSA,CCC,BV,GL).

larghezza

96 mm

altezza

127 mm

profondità

181 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LP1-D - 4 poli - AC1 440V 125 A - 24 V CC