Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC2D80004M7
Cod. Produttore
LC2D80004M7
Cod. EAN
3389110086669

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A AC-1
  • Tensione di comando: 220 V CA 50/60 Hz
  • Numero poli: 4P (4NO)
  • Durata meccanica: 4 milioni cicli
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni (A x L x P): 127x207x158 mm
  • Frequenza max: 3600 cicli/ora
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore di commutazione TeSys Deca, 4P(4NO) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 125A @440V. Viene fornito con una bobina da 220 V 50/60 Hz, senza contatto ausiliario, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una durata meccanica di 4 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 207 mm x 158 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. È preassemblato con collegamenti di potenza precablati, anche con interblocco meccanico. Certificazione multi-standard (UL,LROS,CSA,CCC,EAC,UKCA,CB,DNV-GL,RINA,BV).

larghezza

207 mm

funzione

Contattore in scambio

altezza

127 mm

profondità

158 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Teleinvertitore TeSys LC2D - 4 poli - AC1 440V 125 A - 220 V CA