› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1K compatto 3 poli 6A 110V AC montaggio DIN motori

Cod. Rexel TELC1K0601F7
Cod. Produttore LC1K0601F7
Cod. EAN 3389110429374

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A AC-3
  • Tensione bobina: 110 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3 poli
  • Contatto ausiliario: 1 NC
  • Potenza motore: 2,2 kW a 400 V
  • Montaggio: su guida DIN
  • Grado protezione: IP2X
  • Serie: TeSys K contactors

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1K0601F7 è un contattore compatto a 3 poli TeSys K di Schneider Electric per applicazione motori. Corrente nominale: 6A AC-3 2,2kW a 400V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 110 V 50/60 Hz e un contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

1,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Contattore TeSys LC1K compatto 3 poli 6A 110V AC montaggio DIN motori