› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 3 A - 110..480 V - 0,55..1,1 KW

Cod. Rexel TEATS01N103FT
Cod. Produttore ATS01N103FT
Cod. EAN 3389110667134

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3 A
  • Tensione alimentazione: 110-480 V
  • Potenza motore max: 1,1 kW trifase
  • Tipo avviamento: rampa di tensione
  • Dimensioni: 23x100x100 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, GOST
  • Serie: Altistart 01

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 3 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 1,1 kW-1,5 hp per motori trifase (da 110 a 480Vca) e fino a 0,37 kW per motori monofase (da 110 a 230Vca). Dimensioni: Larghezza 23 mm, altezza 100 mm, profondità 100 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

3 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

0,55 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

1,1 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Altistart 01

Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 3 A - 110..480 V - 0,55..1,1 KW
€ 140,25 x 1 pz.
(pz.)