Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K1210E7
Cod. Produttore
LC1K1210E7
Cod. EAN
3389110346176

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 12 A AC-3
  • Tensione bobina: 48 V AC 50/60 Hz
  • Potenza motore: 5,5 kW a 400 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (H x L x P): 58x45x57 mm
  • Serie: TeSys K contactors

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1K1210E7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe motori fino a 5,5 kW a 400V. Compatibile con guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA da 40 V 50/60 Hz e 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

58 mm

profondità

57 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 48 V AC