› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 80 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELC1D80BD
Cod. Produttore LC1D80BD
Cod. EAN 3389110439977

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Corrente nominale: 80 A AC-3 440 V
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore: 37 kW a 400 V AC
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Dimensioni (AxLxP): 127x85x186 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D80BD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 24 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

127 mm

profondità

186 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

15 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 80 A - 24 V CC
€ 410,05 x 1 pz.
(pz.)