Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV212WD37N4C
Cod. Produttore
ATV212WD37N4C
Cod. EAN
3606480322778

Informazioni di prodotto

Il variatore di velocità ATV212 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e IP54
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata con controllo preciso della velocità
  • Maggiore durata degli impianti grazie alla protezione EMC classe C1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Variatore di velocità ATV212 - 37 kW - 50 HP - 480 V - 3ph - EMC cl.C1 - IP55

prodotto Sustainable

Si

larghezza

284 mm

altezza

880 mm

profondità

343 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

3

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

supporta il protocollo per LON

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP55

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

200 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

37 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

37 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

79 A

tensione di rete

380 ... 480 V

Serie

Altivar 212

Produttore

Variatore di velocità ATV212 - 37 kW - 50 HP - 480 V - 3ph - EMC cl.C1 - IP55