› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 32 A - 24 V CC

Cod. Rexel TELC1D32BL
Cod. Produttore LC1D32BL
Cod. EAN 3389110361834

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA / 300 V DC
  • Corrente nominale: 32 A AC-3 a 440 V
  • Bobina: 24 V DC basso consumo
  • Numero poli: 3 NO
  • Potenza motore: 15 kW a 400 V AC
  • Grado protezione: IP20 lato frontale
  • Dimensioni: 85x45x101 mm (HxLxP)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 32 A/690V AC-3 (15 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC a basso consumo da 24V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 32 A - 24 V CC
€ 156,73 x 1 pz.
(pz.)