Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9R1
Cod. Produttore
LAD9R1
Cod. EAN
3389110393972

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D09-D38
  • Composizione kit: Interblocco meccanico
  • Montaggio: Orizzontale 2 contattori
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Conformità: RoHS/REACh

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit TeSys D per l'assemblaggio di contattori di inversione, per contattori a 3 poli LC1D09-D38. Per il montaggio orizzontale di 2 contattori identici e collegamento mediante morsetti a vite. Contiene un interblocco meccanico LAD9V2 (senza interblocco elettrico), un set di 3 sbarre parallele LAD9V5, un set di 3 sbarre di inversione LAD9V6. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Kit interruttore di reversibilità - Per TeSys D - 3 poli

€ 10,96 x 1 pz.
(pz.)