› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Collegamenti elettrici - Per TeSys D

Cod. Rexel TELAD9V2
Cod. Produttore LAD9V2
Cod. EAN 3389110111699

Informazioni principali

  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Poli disponibili: 3P, 4P
  • Topologia circuito: Invertitore, Commutazione
  • Compatibilità: LC1D09-D38, LC1DT20-DT40
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Confezione: 8x9x2 cm
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco meccanico TeSys D per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40. Da utilizzare per gruppi di inversione e commutazione. Senza interblocco elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Collegamenti elettrici - Per TeSys D
€ 8,21 x 1 pz.
(pz.)