Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D09JL
Cod. Produttore
LC1D09JL
Cod. EAN
3389110361216

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 9 A AC-3
  • Tensione bobina: 12 V DC
  • Numero poli: 3 NO
  • Potenza motore max: 4 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 45x77x95 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 9 A/690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC a basso consumo da 12V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

95 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

2,2 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys D - 3P (3 NA) - AC3 - <= 440 V 9 A - 12 Vcc