Prodotti /

Cod. Rexel
LWBFS0923D024
Cod. Produttore
BFS0923D024
Cod. EAN
8013975325827

Informazioni di prodotto

CONTATTORE SICUREZZA 9A AC3 24V DC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contattore di sicurezza progettato per applicazioni elettriche con una corrente nominale di 9A in regime AC3. Funziona con una tensione di comando di 24V DC, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, assicurando prestazioni stabili e una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diversi impianti elettrici industriali e civili.

larghezza

45 mm

altezza

81 mm

profondità

134,5 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Produttore

Contattore sicurezza 9A AC3 24V DC per controllo circuiti elettrici industriali e civili