Prodotti /

Cod. Rexel
LWBFS0923A024
Cod. Produttore
BFS0923A024
Cod. EAN
8013975325759

Informazioni di prodotto

CONTATTORE SICUREZZA 9A AC3 24V 50/60Hz

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contattore di sicurezza con corrente nominale di 9A in categoria AC3, progettato per funzionare con tensione di 24V a 50Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo di circuiti di potenza. La sua costruzione garantisce una lunga durata e una risposta precisa nelle operazioni di commutazione, assicurando protezione e efficienza negli impianti elettrici.

larghezza

45 mm

altezza

81 mm

profondità

117 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,2 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

9 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4,9 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Produttore

Contattore sicurezza 9A AC3 24V 50/60Hz per controllo circuiti potenza elettrica