Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT2A4N230
Cod. Produttore
FT2A4N230
Cod. EAN
8012199958187

Informazioni di prodotto

Contattore modulare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore unipolare progettato per stabilire o interrompere il flusso di corrente in un circuito di controllo elettrico con tensione di comando a 230V AC. Dotato di 4 contatti normalmente chiusi (NC) e nessun contatto normalmente aperto (NA), supporta una corrente nominale di 25 A con bobina di comando a 230 V. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, acciaio e leghe di rame, garantisce affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile stimata di 20 anni in condizioni di funzionamento al 30% della corrente nominale. Il design compatto a 2 moduli facilita l’installazione su guida DIN, mentre la conformità alle normative CEI EN 61095 assicura sicurezza e prestazioni elevate in ambito civile e industriale. La struttura è studiata per minimizzare il surriscaldamento anche in presenza di più contattori affiancati, con la possibilità di utilizzare moduli distanziatori per ottimizzare la dissipazione termica. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 4 NO - 2 moduli

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Tensione d'esercizio nominale

400 ... 400 V

tensione di azionamento nominale

195 ... 253 V

Serie

BTDIN

Produttore

Contattore modulare 4NO 25A 230V per uso industriale