Prodotti /

Cod. Rexel
LWCN6322220
Cod. Produttore
CN6322220
Cod. EAN
8013975157381
Contattore modulare Lovato da 63A con bobina a tensione 220-230VAC o 220VDC, dotato di 2 contatti NA e 2 contatti NC. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel controllo di circuiti. Ideale per la gestione di carichi fino a 63 ampere, garantisce prestazioni stabili e durata nel tempo. La configurazione modulare consente un'installazione semplice e compatta in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Adatto per impieghi industriali e civili, assicura un funzionamento efficiente e una manutenzione ridotta. Descrizione del produttore: MODULAR CONTACTOR, THREE-POLE OR FOUR-POLE, 63A AC1, 220...230VAC (2NO+2NC)

Adatto per quadro di distribuzione

Numero di contatti principali, normalmente aperti

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

30 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

63 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

Contattore modulare 3 poli 63A 2NA+2NC bobina 220-230V per impianti elettrici industriali e civili