Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFT1A2N24
Cod. Produttore
FT1A2N24
Cod. EAN
8012199958040

Informazioni di prodotto

Contattore modulare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore modulare BTDIN a 2 contatti normalmente aperti (2NA) con portata nominale di 25 A e tensione di esercizio di 250 V AC. Il dispositivo è azionato da una bobina a 24 V AC ed è progettato per il controllo e l’interruzione dell’alimentazione elettrica in impianti domestici e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e lunga durata operativa senza necessità di manutenzione. La struttura compatta a 1 modulo facilita l’installazione su guida DIN, ottimizzando gli spazi all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni di commutazione e automazione elettrica, assicura sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a)- Vn=24 Vac - 2 NO - 1 modulo

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

2100 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2200 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1000 VOLT_AMPERE

cursore per commutazione manuale

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP2X

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

tensione di azionamento nominale

20 ... 26 V

Serie

BTDIN

Produttore

Contattore modulare 2NO 25A 24V AC per automazione elettrica

€ 69,01 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info