Descrizione del prodotto
Contattore unipolare BTDIN con bobina a tensione di 24 V AC, progettato per il controllo di circuiti elettrici a 230 V. Dotato di 4 contatti normalmente chiusi (NC) e nessun contatto normalmente aperto (NA), supporta una corrente nominale di 25 A. Il dispositivo si monta su guida DIN e occupa 2 moduli, garantendo un'elevata affidabilità e durata nel tempo secondo la norma CEI EN 61095. Realizzato con materiali selezionati come poliammide, acciaio e leghe di rame, assicura un'ottima resistenza meccanica e termica. Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, privo di sostanze nocive e con un alto grado di riciclabilità, rappresentando una soluzione efficiente e sostenibile per impianti elettrici civili e industriali.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Contattore In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=24 Vac - 4 NO - 1 modulo