Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DT80AKUE
Cod. Produttore
LC1DT80AKUE
Cod. EAN
3606489493493

Informazioni di prodotto

Contattore 80A 100-250VAC/DC green4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 80A/690V AC-1. Dispone di una bobina 100-250V AC/DC a basso consumo con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, collegamento di alimentazione con connettori a vite EverLink BTR, collegamento di controllo con morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 70mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

80 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

adatto per installazione in serie

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

TeSys D contactor 4P 80A AC-1 up to 440V coil 100-250V AC/DC Everlink