Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF500T4E230
Cod. Produttore
BF500T4E230
Cod. EAN
8013975328545

Informazioni di prodotto

Contattore quadripolare ad alte prestazioni, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con fissaggio a vite e tolleranza di ±30°
  • Bobina AC/DC versatile con ampio intervallo di tensione (100-250 V)
  • Compatibilità EMC certificata per un’installazione sicura e conforme

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a elevate prestazioni di commutazione
  • Affidabilità garantita da lunga durata meccanica ed elettrica
  • Funzionamento stabile in un ampio range di temperature (-40°C/+70°C)
Descrizione del produttore: Contattore quadripolare progettato per applicazioni industriali con corrente convenzionale termica in aria libera fino a 700A (AC1). È dotato di bobina AC/DC funzionante in un ampio intervallo di tensione da 100 a 250 V, garantendo flessibilità di utilizzo. Supporta frequenze operative da 25 a 400 Hz e offre elevate prestazioni di commutazione con potenze nominali fino a 795 kW in AC-1 e 400 kW in AC-3 a 690 V. La protezione dei terminali di potenza è conforme alla norma IEC/EN 60529 (IP00). Il contattore assicura una lunga durata meccanica di 5 milioni di cicli e una durata elettrica di 600.000 cicli, con compatibilità EMC certificata. È adatto a temperature di funzionamento da -40°C a +70°C e può essere installato in posizione verticale con tolleranza di ±30°, fissato tramite viti. Omologato secondo standard internazionali IEC, UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di automazione e controllo elettrico.