Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF400T4E230
Cod. Produttore
BF400T4E230
Cod. EAN
8013975312742
Descrizione del produttore: Contattore elettrico a 4 poli con capacità nominale di 600A in corrente alternata (AC1). Progettato per funzionare con tensioni di controllo da 100 a 250VAC, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni di comando e protezione di circuiti elettrici industriali. La sua struttura robusta e la precisione nel funzionamento lo rendono ideale per l’automazione e la gestione di carichi elettrici importanti, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

600 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

190 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Produttore

Contattore elettrico 4 poli 600A AC1 100-250VAC automazione industriale